Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 270x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 270x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 270x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 270x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 270x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 270x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 270x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 270x4,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E833A74
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-60160
EAN/GTIN:
     5022660022777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • Große Material- und Größenauswahl
  • Innenverzahnung für sicheren Halt auf dem Bündel
  • Hohe Schlaufenhaltekraft verbunden mit niedrigen Einschlaufkräften
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit einem Werkzeug

Die LK-Serie eignet sich zur Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen, Schläuchen oder anderen Elementen. Diese Kabelbinder werden industrieübergreifend in den unterschiedlichsten Anwendungen verwendet. Mit der LK-Serie werden Zwischengrößen zur T-Serie angeboten, um jede individuelle Kundenanforderung abzudecken.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
270 mm
Banddicke:
1.4 mm
Max. Bündeldurchmesser:
73.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
5.0 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bündelung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, Kabelhaltebänder, Sicherung, Straps, Zwischengröße, Zwischengrösse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,19586*
€ 0,26586*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2011*
€ 0,2711*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,20294*
€ 0,27294*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2085*
€ 0,2785*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2177*
€ 0,2908*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,26586*
€ 0,31637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24586*
€ 0,29257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23586*
€ 0,28067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19586*
€ 0,23307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,586* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,20*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,01*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,38*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,77*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAA131790R0001 ERG50
ab € 200,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.