Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder lösbar 330x10,26 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlkabelbinder lösbar 330x10,26 mm, schwarz
Edelstahlkabelbinder lösbar 330x10,26 mm, schwarz
Edelstahlkabelbinder lösbar 330x10,26 mm, schwarz
Edelstahlkabelbinder lösbar 330x10,26 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-111-91123
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-91123
EAN/GTIN:
     5022660019562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
  • Kabelbinder der MLT-Serie aus rostfreiem Edelstahl SS316 (V4A)
  • Einfaches und effektives Verschlusssystem
  • Verschluss ist bedingt wieder lösbar
  • Polyesterbeschichtung zur Vermeidung von Kontaktkorrosion und verbessertem Installationskomfort auch bei niedrigen Temperaturen

Metallkabelbinder der MLT-Serie sind mit einem Faltverschluss ausgestattet. Durch Umbiegen der Stege entsteht ein sehr fester Halt am Bündelgut. Selbst starre Bündel können mit MLT Kabelbindern problemlos fixiert werden. Für alle Anwendungen die erhöhte Anforderungen an Haltekraft, Temperatur, chemische Beständigkeit und/oder Brandschutz stellen, sind Metallkabelbinder die erste Wahl. Die Beschichtung eignet sich für empfindliches Bündelgut, vermeidet Reflexionen und kann vor Kontaktkorrosion schützen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
10.26 mm
Bandlänge:
330 mm
Banddicke:
0.7 mm
Max. Bündeldurchmesser:
90 mm
Min. Bündeldurchmesser:
25.0 mm
Min. Haltekraft:
850 N
Betriebstemperatur:
-80 °C | 538 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
umbördeln
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder schwarz uv-beständig, wiederöffnungs kabelbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Binder Edelstahl, Edelstahlband, Edelstahlbinder, Edelstahlkabelband, Edelstahlkabelbinder, Edelstahl-Kabelbinder, Faltverschluss, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Edelstahl, Kunststoffbeschichtung, Metallband, Metallbinder, Metallkabelbinder, Metall-Kabelbinder, Metallschelle, MLT, SS316, Stahlband, Stahlbinder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9466*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,5784*
€ 3,0683
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,5684*
€ 3,0564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4784*
€ 2,9493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,4184*
€ 2,8779
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 2,2925*
€ 2,72808
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,1766*
€ 2,59015
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,9466*
€ 2,31645
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4931958
ab € 75,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.