Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 355x13 mm, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Befestigungsbinder 355x13 mm, schwarz
Befestigungsbinder 355x13 mm, schwarz
Befestigungsbinder 355x13 mm, schwarz
Befestigungsbinder 355x13 mm, schwarz
Befestigungsbinder 355x13 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-111-98160
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-98160
EAN/GTIN:
     5022660019289
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
kabelbinder schwarz
  • Für alle gängigen Kabeltrassen
  • Sollbruchstelle zwischen Kabelbinderkopf und verzahntem Band einfach von Hand trennen
  • Einfache Installation von vorne, denn das Band muss nicht hinter die Trasse geführt werden

Die CTF-Serie bietet eine schnelle und sichere Befestigung von Kabeln und Leitungen auf allen gängigen Kabelbahnen. Diese Befestigungsbinder eignen sich ebenso für die Fixierung von Bündeln an Tragschienen oder Blechen mit entsprechenden Langlöchern.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
13.0 mm
Bandlänge:
355 mm
Banddicke:
2 mm
Min. Haltekraft:
1115 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Steckanker/Stecknase
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Befestigungs-Binder, Befestigungs-Kabelbinder, Fixing Tie, Kabelbahnen, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Kabelbühne, Kabelbühnen, Kabeltrasse, Kabeltrassen, Steckanker, Steckbinder, Tragschienen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (€ 0,77298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,14*
€ 57,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,90*
€ 57,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,76*
€ 54,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,82*
€ 52,15
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 41,63*
€ 49,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,649*
€ 45,99231
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 38,17*
€ 45,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,23*
€ 39,54
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.819,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.912,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 294,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 275,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 264,44*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 262,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.