Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 180x9 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 180x9 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 180x9 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 180x9 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 180x9 mm, hitze- u. UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-3646564
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     112-18060
EAN/GTIN:
     5022660313721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • Außenverzahnte Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Bündel
  • Farbige Kabelbinder können zur Kennzeichnung verwendet werden
  • Breite Auflagefläche minimiert das Risiko von Beschädigungen
  • Flache Kopfgeometrie für enge Platzverhältnisse
  • Paralleles Einschlaufen sorgt für eine optimale Passform um das Bündelgut

Ursprünglich wurden diese Kabelbinder für den Einsatz innerhalb der Energieversorgung entwickelt, um Leitungen auch in Bereichen mit geringem Platzbedarf einfach und sicher zu bündeln. Die farbigen Kabelbinder mit flachem Kopfdesign eignen sich hervorragend zur Sicherung von Schaumstoff-Polsterungen im Bereich Spielanlagen oder für Kennzeichnungszwecke. Durch das spezielle Kopfdesign der PE-Serie werden scharfe Kanten vermieden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
9.0 mm
Bandlänge:
180 mm
Banddicke:
1.7 mm
Max. Bündeldurchmesser:
42.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
10.0 mm
Min. Haltekraft:
445 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: aussenverzahnt, außenverzahnt, Hohlraum, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder außenverzahnt, Schacht, Straps
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1384*
€ 0,2166*
3000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27074*
€ 0,32074*
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27805*
€ 0,32805*
23 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,28063*
€ 0,33063*
13 Tage
unbekannt
3000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2834*
€ 0,3334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2166*
€ 0,25775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2016*
€ 0,2399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1916*
€ 0,228
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1819*
€ 0,21646
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1724*
€ 0,20516
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.802,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 3.005,10*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 294,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 284,02*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 301,39*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 284,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.