Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme PA66HIRHS 331x12,8 schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme PA66HIRHS 331x12,8 schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme PA66HIRHS 331x12,8 schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme PA66HIRHS 331x12,8 schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme PA66HIRHS 331x12,8 schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme PA66HIRHS 331x12,8 schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme PA66HIRHS 331x12,8 schwarz
Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme PA66HIRHS 331x12,8 schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-115-00034
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-00034
EAN/GTIN:
     4031026317564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder
  • Zur Parallelführung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen
  • Schonende Kräfteverteilung auf weichen Kabelbündeln oder Schläuchen
  • Einfache Montage, fester Sitz
  • DCT9 und DCT11 sind wieder lösbar
  • SDCTR312 für definierten Abstand zur Unterkonstruktion

Die Wide Strap Befestigungsbinder werden für Schwerlast-Anwendungen in denBereichen Lastkraftwagen, Schienenfahrzeugbau und Schiffbau eingesetzt. DCT9 ist für 6,35 mm Bolzen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12.8 mm
Bandlänge:
331.0 mm
Max. Bündeldurchmesser:
33.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
6.4 mm
Min. Haltekraft:
667 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Schweißbolzenaufnahme
Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Binder, Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, Befestigungs-Binder, Befestigungsbinder für Stehbolzen, Befestigungs-Kabelbinder, Bolzen, Bolzenhalter, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Schweißbolzen, Schweissbolzen, Schweißbolzenbinder, Schweissbolzenbinder, Steckanker, Steckbinder, Stehbolzenaufnahme, Stehbolzenhalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 885,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 1,77178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.027,96*
€ 1.223,2724
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.022,25*
€ 1.216,4775
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 973,94*
€ 1.158,9886
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 938,79*
€ 1.117,1601
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 885,89*
€ 1.054,2091
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.825,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.990,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 293,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,46*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 304,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 284,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.