Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 360x6,1 mm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder 360x6,1 mm, natur
Kabelbinder 360x6,1 mm, natur
Kabelbinder 360x6,1 mm, natur
Kabelbinder 360x6,1 mm, natur
Kabelbinder 360x6,1 mm, natur
Kabelbinder 360x6,1 mm, natur
Kabelbinder 360x6,1 mm, natur
Kabelbinder 360x6,1 mm, natur
Kabelbinder 360x6,1 mm, natur
Kabelbinder 360x6,1 mm, natur
Kabelbinder 360x6,1 mm, natur
Artikel-Nr.:
     C1197-121-63519
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     121-63519
EAN/GTIN:
     4031026114101
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endloskabelbinder
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
  • Robuster Kabelbinder ohne Verzahnung
  • Beschädigungen an Kabeln und Leitungen werden vermieden
  • Verschlusskopf mit glasfaserverstärktem Stift
  • Sehr sichere und vibrationsfeste Befestigung
  • Erhältlich in verschiedenen Materialien, Farben und fast jeder Länge
  • KR-Kabelbinder bis 426 mm werden als Einteiler gefertigt
  • Für das Abbinden wird ein spezielles KR-Werkzeug benötigt

Dieser Kabelbinder zeichnet sich durch seine glatte Innenseite und den einzigartigen Verriegelungsmechanismus aus. Der abgeschrägte Kopf der KR-Serie passt sich wunderbar an das Bündelgut an. Ihr spezielles Design sorgt für eine sichere Bündelung der Kabel und Leitungen selbst in schwierigen Umgebungen. Besonders gut geeignet sind die Kabelbinder der KR-Serie für die Befestigung von Faltenbälgen an Lenkgetrieben, Wasserschläuchen und Unterdruckleitungen. Das PA12 Material in Verbindung mit dem vibrationsfesten Verschluss findet großen Zuspruch in der Automobilindustrie. Das Endlosband der KR-Serie sorgt für hohe Flexibilität bei unterschiedlichen oder wechselnden Bündeldurchmessern. Es kann auf jede gewünschte Länge zugeschnitten und mit separaten Köpfen verschlossen werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
6.1 mm
Bandlänge:
360 mm
Banddicke:
1.6 mm
Max. Bündeldurchmesser:
93.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
4.7 mm
Min. Haltekraft:
490 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton kabelbinder, DIN_EN_45545, DIN EN:45545, DIN EN:45545-2, DINEN45545, DIN EN 45545, DIN EN-45545, DINEN45545-2, DIN EN 45545-2, DIN EN-45545-2, EN_45545, EN:45545, EN45545, EN 45545, EN-45545, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder mit Glasfasterstift, Kabelbinder ohne Verzahnung, Kalbelbindersystem, KR-Serie
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,275*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3932*
€ 0,46791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3832*
€ 0,45601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-02319
ab € 0,0416*
Zubehör
HellermannTyton
111-02519
ab € 0,0541*
Zubehör
HellermannTyton
111-05210
ab € 0,17617*
Zubehör
HellermannTyton
111-12010
ab € 0,1714*
Zubehör
HellermannTyton
111-01919
ab € 0,0198*
Zubehör
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,0002*
Zubehör
HellermannTyton
121-68000
ab € 561,64*
Zubehör
HellermannTyton
121-00680
ab € 224,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.