Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 387x7,6 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 387x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder 387x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder 387x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder 387x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder 387x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder 387x7,6 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40091088
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-12010
EAN/GTIN:
     5022660019043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
  • Sehr große Material- und Größenauswahl
  • Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft
  • Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff
  • Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)

Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
387 mm
Banddicke:
1.8 mm
Max. Bündeldurchmesser:
100 mm
Min. Bündeldurchmesser:
3.0 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, T120R
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1789*
€ 0,2389*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1791*
€ 0,2391*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1963*
€ 0,272*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2022*
€ 0,2722*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,28257*
€ 0,38257*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2389*
€ 0,28429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2289*
€ 0,27239
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2189*
€ 0,26049
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1789*
€ 0,21289
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-24850
ab € 0,2691*
Zubehör
HellermannTyton
111-02319
ab € 2,331*
Zubehör
HellermannTyton
111-02519
ab € 0,0564*
Zubehör
HellermannTyton
111-05210
ab € 0,132*
Zubehör
HellermannTyton
121-63519
ab € 0,3284*
Zubehör
HellermannTyton
111-01919
ab € 0,0327*
Zubehör
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,01*
Zubehör
HellermannTyton
151-11810
ab € 0,4291*
Zubehör
HellermannTyton
151-28529
ab € 0,6456*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.729,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.989,42*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 25,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 304,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.