Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 145x2,5 mm, natur


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Kabelbinder 145x2,5 mm, natur
Kabelbinder 145x2,5 mm, natur
Kabelbinder 145x2,5 mm, natur
Kabelbinder 145x2,5 mm, natur
Artikel-Nr.:
     1886-M0000559
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-02319
EAN/GTIN:
     4031026104515
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • Sehr große Material- und Größenauswahl
  • Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft
  • Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff
  • Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)

Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
145.0 mm
Banddicke:
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
35 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, T18I
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
482
1
pro Satz
€ 6,40*
ab € 2,331*
€ 3,511*
5 Tage
15
1
pro Satz
€ 6,50*
ab € 2,74*
€ 4,11*
1
pro Satz
€ 5,46*
ab € 2,87*
€ 4,34*
4 Tage
249
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 2,96*
€ 4,46*
21 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,63*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3,511*
€ 4,17809
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3,141*
€ 3,73779
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,101*
€ 3,69019
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,991*
€ 3,55929
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,791*
€ 3,32129
pro Satz
ab 250000 Sätze
€ 2,331*
€ 2,77389
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,02331* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-02519
ab € 0,0564*
Zubehör
HellermannTyton
111-05210
ab € 0,132*
Zubehör
HellermannTyton
121-63519
ab € 0,3284*
Zubehör
HellermannTyton
111-12010
ab € 0,1789*
Zubehör
HellermannTyton
111-01919
ab € 0,0327*
Zubehör
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,01*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 863,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 840,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 222,22*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 242,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.