Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Kabelbinder Steckfuß
>
Artikel
Befestigungsbinder 157,5 x5,5 mm, Spreizanker, hitzestabil, schwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-126-00080
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
126-00080
EAN/GTIN:
4031026301433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder polyure...
Einfache Montage, werkzeugfrei
Spreizanker verrasten hör- und fühlbar
Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastung aus unterschiedlichen Richtungen
Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
Hoher Schutz vor eindringendem Staub und Spritzwasser durch Teller mit Zellkautschuk-Dichtung
Versionen für Ovallöcher dienen der Verdrehsicherung
Zur Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen bzw. Leitungen im Tür- und Heckklappenbereich der Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
5.5 mm
Bandlänge:
157.5 mm
Banddicke:
1.35 mm
Max. Bündeldurchmesser:
30.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.6 mm
Min. Haltekraft:
300 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Spreizanker
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
kabelbinder
,
hellermanntyton kabelbinder
,
Befestigungs-Binder
,
Befestigungs-Kabelbinder
,
Fixing Tie
,
Kabelband
,
Kabelbänder
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
Kabelbinderhalter
,
Kabelbinder mit Befestigungselement
,
Kabelbinder mit Befestigungselementen
,
Steckanker
,
Steckbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,21*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,34742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 211,10*
€ 251,209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,38*
€ 250,3522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,59*
€ 245,8421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,17*
€ 237,0123
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,21*
€ 206,1199
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,01*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 13,5 mm
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.827,56*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 13,5 mm
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.992,95*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,60*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,32*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7iSP für eine Kabelbinderbreite bis 4,8mm
HellermannTyton
110-77002
ab € 247,20*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO9HT bis Kabelbinderbreite 13,5 mm
HellermannTyton
110-80017
ab € 310,36*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO9SP bis Kabelbinderbreite 13,5 mm
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,93*
Zubehör
HellermannTyton EVO9i Kabelbinderzange für Metall, Kunststoff, max. 4,6 → 13,5mm
HellermannTyton
110-88001
ab € 303,91*
Zubehör
HellermannTyton EVO9iSP-MET/PL-BU Kabelbinderzange EVO9i SP Blau-Grau
HellermannTyton
110-88002
ab € 284,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen