Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5mm mit Spreizanker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5mm mit Spreizanker
1-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5mm mit Spreizanker
1-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5mm mit Spreizanker
1-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5mm mit Spreizanker
1-teiliger Befestigungsbinder 150x3,5mm mit Spreizanker
Artikel-Nr.:
     3517A-69268553
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     126-00329
EAN/GTIN:
     4031026599854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder
  • Einfache Montage, werkzeugfrei
  • Befestigungsbinder mit Spreizanker ohne Flügel
  • Spreizanker verrasten hör- und fühlbar
  • Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position an

Dieser Befestigungsbinder eignet sich durch die sehr schlanke Geometrie besonders für den Einbau bei engen Platzverhältnissen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
158.0 mm
Max. Bündeldurchmesser:
32 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.6 mm
Min. Haltekraft:
135 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Spreizanker
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Binder, Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, Befestigungs-Binder, Befestigungs-Kabelbinder, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinderhalter, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Steckanker, Steckbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,19982*
€ 0,24982*
18 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2001*
€ 0,2501*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20772*
€ 0,26772*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,66*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 92,00*
€ 124,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,24982*
€ 0,29729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23982*
€ 0,28539
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19982*
€ 0,23779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 124,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,59*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,87*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 866,69*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 223,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.