Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder lösbar 1030x12,5 mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder lösbar 1030x12,5 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 1030x12,5 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 1030x12,5 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 1030x12,5 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 1030x12,5 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     1039H-940910023360
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     131-75510
EAN/GTIN:
     4031026115689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
  • Innenverzahnter Kabelbinder zum Lösen und Wiederverwenden
  • Für große und/oder schwere Bündel geeignet
  • Mit Rückschlauföse für überstehendes Bandende
  • In schwarz und natur erhältlich
  • Hebelverschluss für einfaches und schnelles Lösen des Kabelbinders
  • Zurückgeschlauftes Band schützt vor versehentlichem Öffnen

Der RT250 ist ein lösbarer Kabelbinder und kann wiederverwendet werden. Aufgrund seiner Haltekraft von 1115 N eignet sich der Kabelbinder hervorragend, um große und/oder schwere Bündel zu fixieren. Für Außenanwendungen werden UV witterungsstabile Kabelbinder aus PA66W empfohlen. Kürzere, lösbare Kabelbinder mit gleicher Haltekraft, werden durch die REL250-Serie abgedeckt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12.5 mm
Bandlänge:
1030.0 mm
Banddicke:
2.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
305.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
12.0 mm
Min. Haltekraft:
1115 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, Hellermann, Hellermann Kabelband, Hellermann Kabelbinder, HellermannTyton, Kabelband, Kabelband wiederverschließbar, kabelband wiederverschliessbar, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder lösbar, Kabelbinder wiederverschließbar, kabelbinder wiederverschliessbar, Kabelhaltebänder, Kabelhaltebänder zum Wiederöffnen, loesbar, loesbarer kabelbinder, lösbar, lösbarer Kabelbinder, Mehrwegkabelbinder, Spezialkabelbinder, Steckbinder, Straps, Tyton, Tyton Kabelband, Tyton Kabelbänder, Tyton Kabelbinder, wiederlösbar, wieder lösbarer Kabelbinder, Wiederöffnungsband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 28,03*
€ 37,21*
100
pro Paket
€ 5,95*
ab € 68,82175*
€ 78,17175*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Paket
€ 7,90*
ab € 71,677*
€ 81,127*
20 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,90*
ab € 73,3225*
€ 83,4425*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Paket
€ 69,00*
ab € 78,07*
€ 88,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,21*
€ 44,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,10*
€ 44,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,41*
€ 42,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,70*
€ 40,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,09*
€ 39,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,03*
€ 33,36
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2803* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.