Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 1030x12,5mm lösbar schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1661156
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     RT250XL-PA66-BK(25)
EAN/GTIN:
     4031026115689
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Innenverzahnter Kabelbinder zum Lösen und Wiederverwenden. Für große und/oder schwere Bündel geeignet. Mit Rückschlauföse für überstehendes Bandende. In schwarz und natur erhältlich. Hebelverschluss für einfaches und schnelles Lösen des Kabelbinders. Zurückgeschlauftes Band schützt vor versehentlichem Öffnen. Der RT250 ist ein lösbarer Kabelbinder und kann wiederverwendet werden. Aufgrund seiner Haltekraft von 1115 N eignet sich der Kabelbinder hervorragend, um große und/oder schwere Bündel zu fixieren. Für Außenanwendungen werden UV witterungsstabile Kabelbinder aus PA66W empfohlen. Kürzere, lösbare Kabelbinder mit gleicher Haltekraft, werden durch die REL250-Serie abgedeckt. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Bandlänge: 1030 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Banddicke: 2,2 mm, Lösbarer Verschluss: true, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 305 mm, Min. Haltekraft: 1115 N, UL-Zulassung: true, UV-stabil nach ASTM D6779: false, VG-Zulassung: false, Breite des Bandes: 12,5 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
RT250XL-PA66-BK(25)
Ident Code:
131-75510
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 67,45075*
€ 78,17075*
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 69,961*
€ 80,811*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 73,9825*
€ 85,0625*
1
€ 5,46*
ab € 69,33*
€ 88,58*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 69,00*
ab € 78,71*
€ 90,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 85,0625*
€ 101,22438
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,9825*
€ 88,03918
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,9593* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 8.506,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.