Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L1030mm sw 12,5x2,2mm PA -40-85°C Polyamid (PA) KstZungeNase RT250XL-PA66-BK(25)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder L1030mm sw 12,5x2,2mm PA -40-85°C Polyamid (PA) KstZungeNase
Kabelbinder L1030mm sw 12,5x2,2mm PA -40-85°C Polyamid (PA) KstZungeNase
Artikel-Nr.:
     262-E832J91
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     131-75510
EAN/GTIN:
     4031026115689
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinder L1030mm sw 12,5x2,2mm PA -40-85°C Polyamid (PA) KstZungeNase RT250XL-PA66-BK(25)
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
2.2 mm mm
Bandlänge:
1030 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
12.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
schwarz
Lösbarer Verschluss:
ja
Min. Haltekraft:
1115 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 67,45075*
€ 78,17075*
38 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 69,961*
€ 80,811*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 73,9825*
€ 85,0625*
1
€ 5,46*
ab € 69,33*
€ 88,58*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 69,00*
ab € 78,71*
€ 90,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 78,17075*
€ 93,02319
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,45075*
€ 80,26639
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,69803* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 7.817,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.