Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 202x4,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsbinder 202x4,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 202x4,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 202x4,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 202x4,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 202x4,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Befestigungsbinder 202x4,6 mm, 2-teilig, Lamellenfuß, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-133-00034
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     133-00034
EAN/GTIN:
     4031026231563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder
  • 2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert
  • Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden
  • Einfache Montage, werkzeugfrei
  • Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller
  • Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil
  • Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde

Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo rationelles Arbeiten verbunden mit hohen Haltekräften gefordert ist. Sie sind z. B. im Schaltschrank- und Fahrzeugbau einsetzbar.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
202 mm
Banddicke:
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
45.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.0 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
Lamellenfuß
Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Binder, Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, wiederöffnungs kabelbinder, wiederöffnungsbinder hellermann, Befestigungsbinder mit Lamellernfuss, Befestigungsbinder mit Lamellernfuß, Bündelung geringer Querschnitte, Bündelung kleine Durchmesser, drehbar, Fahrzeugbau, für kleinste Durchmesser geeignet, geringe Durchmesser, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Lamellenfuß, Lamellenfuss, Sacklochbohrung, Schaltschrank, small diameter, Steckfuß, Steckfuss, Straps, Tannenbaum, Tannenbaumfuss, Tannenbaumfuß, Tyton, verschiebbar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2481*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,2881*
€ 0,34284
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,2681*
€ 0,31904
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,2581*
€ 0,30714
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,2481*
€ 0,29524
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 863,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 893,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,16*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 227,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,07*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 264,84*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 263,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.