Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckplombe 5 mm blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Steckplombe 5 mm blau
Steckplombe 5 mm blau
Steckplombe 5 mm blau
Steckplombe 5 mm blau
Steckplombe 5 mm blau
Artikel-Nr.:
     C1197-143-52902
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     143-52902
EAN/GTIN:
     4031026232034
Suchbegriffe:
Plombe
Sicherheitsplomben
hellermann blau plombe
plombe
  • Ohne Werkzeug zu verschließen und wieder zu Öffnen
  • Bis zu 50% Zeitersparnis
  • Kompatibel zu folgenden SSI SCHÄFER Transportboxen:
  • CCBOX2 = FK, LTB und KB Serie
  • CCBOX3 = KMB Serie
  • BP = FK Serie

Diese Plomben werden zum Verschließen von Behältern und Boxen verwendet. Sie sind unbeschriftet und werden beim Eindrücken in fest definierte Öffnungen arretiert. Sie lassen sich ohne Spezialwerkzeug problemlos öffnen. Behälter können mit bis zu 50%iger Zeitersparnis gegenüber herkömmlicher Versiegelung verschlossen werden. Darüber hinaus verfügen die Steckplomben der CCBOX-Serie über ein patentiertes Kopfdesign, welches das Eindrücken erleichtert und die Verarbeitung beschleunigt. Steckplomben können nur einmalig verwendet werden, da sie sich über die Sollbruchstelle öffnen lassen und dabei zerstört werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Länge:
24 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
30.8 mm
Weitere Suchbegriffe: plomben blau, Kennzeichnungssysteme, Plomben, Sicherheitskennzeichnung, Sicherung, Siegel, Verschlüsse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,18756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,98*
€ 139,2062
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,10*
€ 138,159
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,36*
€ 132,5184
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,42*
€ 126,6398
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,69*
€ 111,4911
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.