Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer für Schwerlastanwendungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerklammer für Schwerlastanwendungen
Trägerklammer für Schwerlastanwendungen
Trägerklammer für Schwerlastanwendungen
Trägerklammer für Schwerlastanwendungen
Trägerklammer für Schwerlastanwendungen
Trägerklammer für Schwerlastanwendungen
Trägerklammer für Schwerlastanwendungen
Artikel-Nr.:
     C1197-151-01187
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01187
EAN/GTIN:
     4031026468198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Einfache Installation ohne Beschädigung der Oberfläche des Trägers
  • Schnelle Wartung des Bündels durch simplen Austausch des Kabelbinders
  • Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden
  • Verwendbar mit diversen Blechstärken

Diese Elemente wurden für die Automobil- und LKW-Industrie entwickelt, können aber in jedem Bereich eingesetzt werden, in dem eine feste und dauerhafte Befestigung benötigt wird. Mit den Trägerklemmen sind Kabel, Leitungen und Hydraulik-Leitungen sowohl im Landmaschinenbau, der Bahnindustrie, aber auch im Schiffbau und in Industriegebäuden einfach zu führen und zu fixieren.
Weitere Informationen:
Länge:
46.2 mm
Breite:
28.6 mm
Höhe:
36.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2375*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5475*
€ 1,84153
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2375*
€ 1,47263
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.