Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 13x13 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebesockel 13x13 mm, weiß
Klebesockel 13x13 mm, weiß
Klebesockel 13x13 mm, weiß
Klebesockel 13x13 mm, weiß
Klebesockel 13x13 mm, weiß
Klebesockel 13x13 mm, weiß
Klebesockel 13x13 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     3517I-27650097
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01802
EAN/GTIN:
     5022660311604
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Selbstklebender Befestigungssockel
  • Synthesekautschukkleber für universelle Anwendungen
  • Größtmögliche Klebefläche
  • Zur schnellen und flexiblen Montage kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlauft werden

Die Haupteinsatzgebiete der selbstklebenden MB Sockel befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll, aber eine Schraubbefestigung nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
Länge:
13.0 mm
Breite:
13.0 mm
Höhe:
4.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2.7 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 60 °C
Farbe:
weiß
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2905*
€ 0,3905*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,29315*
€ 0,39315*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2992*
€ 0,3992*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3012*
€ 0,4012*
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,296*
€ 0,4033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3905*
€ 0,4647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3605*
€ 0,429
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3405*
€ 0,4052
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2905*
€ 0,3457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.