Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 19x10 mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungssockel 19x10 mm, schwarz
Befestigungssockel 19x10 mm, schwarz
Befestigungssockel 19x10 mm, schwarz
Befestigungssockel 19x10 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-151-03301
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-03301
EAN/GTIN:
     5022660302824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Ideal für Kabelbinder bis 4,8 mm Breite
  • Befestigung auf einem Schweißbolzen mit 5 mm Duchmesser
  • Einfach per Hand zu installieren

Einsatz finden diese Befestigungselemente im Fahrzeugbau und Maschinenbau, aber auch in anderen Einsatzgebieten, bei denen auf eine zusätzliche Lochbohrung verzichtet werden soll und der Schweißbolzen eine kostengünstige oder konstruktive Alternative ist.
Weitere Informationen:
Länge:
19.0 mm
Breite:
10.0 mm
Höhe:
14.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm
Befestigungsart:
mit Schweißbolzenaufnahme
Durchmesser Befestigungsloch:
5.0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel hellermann, kabelbefestigung, Befestigungselemente, Befestigungselement für Stehbolzen, Befestigungselement mit, Befestigungselement mit Schweißbolzenaufnahme, Befestigungselement mit Schweissbolzenaufnahme, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbündel Snapper, kabelbündel snapper, Schweissbolzen, Schweißbolzen, Schweißbolzenaufnahme, Schweissbolzenaufnahme, Schweißbolzen Befestigungselement, Schweissbolzen Befestigungselement, Schweissbolzen Clip, Schweißbolzen Clip, Schweißbolzenhalter, Schweissbolzenhalter, Snapper, Stehbolzenaufnahme, Stehbolzenhalter, Tyton
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1157* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,87*
€ 87,9053
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,02*
€ 85,7038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,05*
€ 83,3595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,67*
€ 80,5273
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,85*
€ 68,8415
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.911,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.821,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 294,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 277,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 262,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.