Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE, natur, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE, natur, 5 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE, natur, 5 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE, natur, 5 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE, natur, 5 m
Artikel-Nr.:
     262-E948A18
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-41103
EAN/GTIN:
     5022660548826
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen
  • Nachträglich montierbar
  • Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden
  • Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien

SBPE Spiralschläuche eignen sich besonders für Anwendungen in der Kabelkonfektion sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Die 30-m-Verpackung ist optimal für viele industrielle Anwendungen geeignet. Für kleinere Bedarfe sind die Spiralschläuche in den Größen 4 und 9 zusätzlich in praktischen 5-m-Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60 °C | 80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
1.0 mm
Wendelbreite:
7.8 mm
Bündeldurchmesser:
5 mm | 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, kabelschlauch, hellermann spiralschlauch, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Spiralen, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Spiralwickelband, Wickelband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,81*
€ 6,41*
5
pro Packung
€ 5,00*
ab € 4,96*
€ 6,60*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,02*
€ 6,65*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,05*
€ 6,70*
20 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,10*
€ 6,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.