Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2181553 Herst.-Nr.: 161-64004 EAN/GTIN: 4031026268606 |
| | |
|
| | |
| - Die Sockel und Clips für Helawrap sind flexibel und effizient
- Umfassen den Schutzschlauch für einen festen Halt
- Jeder Clip kann miteinander oder an einer Befestigungsplatte befestigt werden
- Jeder Clip ist frei beweglich
- Einfach zu befestigen und wiederverwendbar
Zur Vervollständigung des Helawrap Kabelmanagementsystems dienen diverse Helawrap Clips in den passenden Größen. Die Clips und Befestigungssockel können beliebig aneinandergekoppelt werden und entweder per Schrauben oder bequem per Klebesockel montiert werden. Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 16.0 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Befestigungsart: | sonstige | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, kabelschlauch, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Helawrap, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelführungssystem, Kabelmanagementsystem, Kabelorganisation, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Reißverschlussschlauch, Reissverschlussschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Schutzschlauch, Spiralbaender, Spiralbänder, Spiralen, Spiralschlaeuche, Spiralschlauch, Spiralschläuche, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Tyton, Wrap |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 50 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,4702* | € 0,6544* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,47* | € 0,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,74* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,62* | € 1,87* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,84* | € 2,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|