Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, silber, 2m + Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, silber, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, silber, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, silber, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, silber, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, silber, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, silber, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, silber, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, silber, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, silber, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, silber, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, silber, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, silber, 2m + Werkzeug
Artikel-Nr.:
     108EL-6478774
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64206
EAN/GTIN:
     5022660183041
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln
  • Leicht und mühelos anzuwenden
  • Guter Abriebschutz
  • Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich
  • Kann wiederverwendet werden
  • Erhältlich in unterschiedlichen Farben und Größen
  • Inklusive HAT Aufziehwerkzeug

Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPP liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap Kabelbündelschläuche in den Längen von 15 m und 25 m sind die zeitsparende Lösung für viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60 °C | 110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
0.8 mm
Wendelbreite:
13 mm
Bündeldurchmesser:
13 mm | 16 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, kabelschlauch, hellermann spiralschlauch, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Helawrap, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelführungssystem, Kabelmanagementsystem, Kabelorganisation, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Reißverschlussschlauch, Reissverschlussschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Spiralbaender, Spiralbänder, Spiralen, Spiralschlaeuche, Spiralschläuche, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Tyton, Wrap
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,73*
€ 10,64*
22 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,61*
€ 11,03*
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,80*
€ 11,23*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,22*
€ 11,44*
8 Tage
19
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,96*
€ 11,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 3,865* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60002
ab € 2,57*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.