Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz, Nennmaß: 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz, Nennmaß: 34 mm
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz, Nennmaß: 34 mm
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz, Nennmaß: 34 mm
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz, Nennmaß: 34 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-166-25704
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-25704
EAN/GTIN:
     4031026305820
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer
  • Leicht und schnell zu verabeiten - mit Kunststoffschläuchen
  • Mit integriertem Deckel
  • Kann mit Schrauben befestigt werden
  • Innenrippen verhindern das Verrutschen des Schlauches
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
34 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, hellermann tyton kabelbefestigung, klemmschellen, kabelbahnen kunststoff, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,171*
€ 2,58349
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,111*
€ 2,51209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,031*
€ 2,41689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,931*
€ 2,29789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11206
ab € 2,82*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11505
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.