Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle für Metallschläuche, Nennmaß: 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle für Metallschläuche, Nennmaß: 25 mm
Befestigungsschelle für Metallschläuche, Nennmaß: 25 mm
Befestigungsschelle für Metallschläuche, Nennmaß: 25 mm
Befestigungsschelle für Metallschläuche, Nennmaß: 25 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-75932531
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50702
EAN/GTIN:
     4031026321226
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Leicht und schnell zu verabeiten - für Metallschläuche
  • Mit integriertem Deckel
  • Kann mit Schrauben befestigt werdenKann in C-förmigen Tragschienen verwendet werden
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, hellermann tyton kabelbefestigung, klemmschellen, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,171*
€ 1,641*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 1,66*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,19*
€ 1,68*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 1,80*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,327*
€ 1,847*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,641*
€ 1,95279
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,601*
€ 1,90519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,521*
€ 1,80999
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,471*
€ 1,75049
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,171*
€ 1,39349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-30104
ab € 3,5464*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.