Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Geflechtschlauch
>
Artikel
EMV-Geflechtschlauch 8-13 mm, zinnfarben/schwarz, 50 m
Menge:
Meter
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 721
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-01260478
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
173-01000
EAN/GTIN:
4031026227313
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Exzellenter elektromechanischer Schutz
Extrem flexibel, aufweitbar und leicht anzuwenden
Ausgezeichneter Abriebschutz
Keine Knicke oder Risse, sogar bei Biegungen über 90°
Besonders geeignet für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen oder viel Bewegung
Innenliegender Schlauch gewährleistet Formbeständigkeit und vereinfacht das Einziehen der Kabel
Erfüllt die Anforderungen der IEC CISPR25 gegen Störungen in Fahrzeugen, Booten und Motoren
Helagaine HEGEMIP Geflechtschläuche werden bei Geräten mit hochempfindlicher Elektronik, wie Elektro-Großgeräten, Funkgeräten, Militärtechnik und im Fahrzeugbau eingesetzt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Bündeldurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Kupfer
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Farbe:
mehrfarbig
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-40 °C | 150 °C
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schutzschlauch
,
hellermanntyton pet geflechtschlauch
,
kabelschlauch
,
hellermann tyton kabelschlauch
,
EMV-Schlauch
,
EMV-Schutzschlauch
,
EMV Schutzschläuche
,
Gewebeschlauch
,
Kabelgeflechtschlauch
,
Kabelschläuche
,
Kabelschutzgeflecht
,
Kunststoffgeflechtschlauch
,
Metallgeflechtschlauch
,
Metall-Geflechtschlauch
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 5,36*
Lager 3517
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,8818*
€ 5,5018*
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,90732*
€ 5,54732*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 5,69*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,95*
ab € 5,41*
€ 6,10*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,36*
€ 6,38
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,73*
€ 5,63
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter (
entspricht € 268,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik 3003308A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 8mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm
Würth Elektronik
3003308A
ab € 50,15*
Zubehör
Würth Elektronik Abschirmfolie Ferrit, Gummi, 0.3mm x 210mm x 330mm
Würth Elektronik
30403S
ab € 44,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen