Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz 3.3-4.8 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kantenschutz 3.3-4.8 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 3.3-4.8 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 3.3-4.8 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 3.3-4.8 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 3.3-4.8 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 3.3-4.8 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 3.3-4.8 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Artikel-Nr.:
     615-S18226
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     251-10409
EAN/GTIN:
     5022660006272
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Eckschutzprofil
  • Sehr flexibel
  • Leicht und sicher zu verarbeiten ohne Kleber
  • Bietet effektiven und optisch sauberen Schutz
  • Flexiform G51P aus Polyethylen (PE) ist der Allzweck Kantenschutz
  • Flexiform G51N aus Polyamid 6 (PA6) bietet einen sehr guten Abriebschutz
  • Flexiform G51T aus Polytetrafluorethylen (PTFE) hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und viele Chemikalien

Zum Schutz von Kabeln oder Leitungen, die durch Blechdurchschnitte oder hartkantige Stanzausgänge im Chassis- oder Gerätebau geführt werden müssen, wird der Flexiform Kantenschutz eingesetzt.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
universal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Bauform:
Schutzband
Breite:
8.4 mm
Höhe:
6.2 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kantenschutz, Kantenschutzprofil, durchführungstülle hellermann, eckschutzprofil, kantenschutz kunststoff, Flexiform Kantenschutz, Grommet, Kabeldurchführung, kabeldurchführungen, Kabelschläuche, kabelschutz flexiform, kantenprofil, Kantenschutz für Kabel, Schutzprofil
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 4,68*
2 Tage
41
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,69*
8 Tage
41
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,64*
€ 29,73*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 59,22*
€ 76,12*
pro Meter
Frei Haus
ab € 53,84*
€ 78,07*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,68*
€ 5,57
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,31*
€ 5,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,09*
€ 4,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
251-10209
ab € 1,79*
Zubehör
HellermannTyton
251-10309
ab € 1,99*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.