Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), grün/gelb, 10 m Rolle


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), grün/gelb, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), grün/gelb, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), grün/gelb, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), grün/gelb, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), grün/gelb, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), grün/gelb, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (3/1 mm), grün/gelb, 10 m Rolle
Artikel-Nr.:
     108EL-448253
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-30307
EAN/GTIN:
     4031026218731
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün gelb 3mm
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3 mm
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung
  • 7 Größen erhältlich - von 1,5 mm bis 24 mm Innendurchmesser
  • Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb
  • Passend für die HIS-Service Station

HIS-3 ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 3:1. Die Kleinstrollen eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-3 ist in 7 Größen von 1,5 mm bis 24 mm in den Farben Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb in einer Spenderbox lieferbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0.55 mm
Länge:
10.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
grün/gelb
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: biegsam, dünn, dünne Wand, flexibel, HIS-3/1, Kabelisolierung, kleine Wandstärke, Schrumpfschläuche, weich
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,86*
€ 4,14*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 12,89*
€ 17,26*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 14,60*
€ 19,57*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 9,45*
ab € 15,55*
€ 20,81*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,65*
€ 21,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 2,86* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 41,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,02*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,86*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,25*
Zubehör
HellermannTyton
300-30000
ab € 38,29*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,81*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.