Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), transparent, 60 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), transparent, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), transparent, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), transparent, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), transparent, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), transparent, 60 m Rolle
Artikel-Nr.:
     108EL-9146903
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-50483
EAN/GTIN:
     4031026223636
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • Transparent auch nach vollständiger Schrumpfung
  • Gute mechanische und chemische Beständigkeit
  • Schützt Kennzeichnungen optimal
  • Zulassung für Wehrtechnik
  • Halogenfrei

TF24 ist optimal zum Schutz von Kennzeichnungen geeignet und bleibt selbst nach vollständiger Schrumpfung durchsichtig. Die möglichen mechanischen und chemischen Beschädigungen an den Kennzeichnungen werden verhindert und die Kennzeichnung bleibt länger lesbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm
Länge:
60.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: biegsam, CPX300, dünn, dünne Wand, flexibel, Kabelisolierung, kleine Wandstärke, Schrumpfschläuche, weich
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,71634*
€ 2,17834*
10 Tage
nicht lagernd
60
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,15*
€ 2,60*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,60*
60
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,1595*
€ 2,6095*
18 Tage
unbekannt
60
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,27*
€ 2,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 2,17834*
€ 2,59222
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,01834*
€ 2,40182
pro Meter
ab 600 Meter
€ 1,95634*
€ 2,32804
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,71634*
€ 2,04244
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 60 Meter ( entspricht € 130,7004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,52*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 77,08*
Zubehör
HellermannTyton
111-05001
ab € 3,98*
Zubehör
HellermannTyton
131-22510
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.