Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Artikel
Warmschrumpfschlauch 4:1 (16/4 mm), PO-X, schwarz, 1,2 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1197-318-41600
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
318-41600
EAN/GTIN:
4031026225005
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Dünnwandig: leicht, platzsparend
4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck
Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
Gute Brandschutzeigenschaften
Beständig gegen Chemikalien
Gute mechanische Festigkeit durch halbsteifes Mantelmaterial
Hoher Längsschrumpffaktor mindert Faltenbildung in Radien
TA42 isoliert und schützt Kabel und Leitungen effektiv. Selbst bei größeren mechanischen Beanspruchungen, beispielsweise auf und unter der Erde. Der Innenkleber verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und bietet eine Zugentlastung für Kabel/Stecker-Übergänge. Durch das 4:1 Schrumpfverhältnis können große Durchmesserunterschiede umschrumpft werden. Das große Schrumpfverhältnis sorgt für einen hohen Anpressdruck.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
16.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1.80 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 125 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Hellermann Tyton
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
biegsam
,
Dichtmasse
,
Dualschlauch
,
dünn
,
dünne Wand
,
flexibel
,
Hellermann
,
HellermannTyton
,
Innenkleber
,
Kabelisolierung
,
Kleber
,
Klebermasse
,
Klebeschrumpfschlauch
,
Klebe-Schrumpfschlauch
,
kleine Wandstärke
,
Schrumpfschläuche
,
Schrumpfschlauch Polyolefin
,
selbstklebender Schrumpfschlauch
,
selbstklebend Schrumpfschlauch
,
Tyton
,
wärmeschrumpfende Schläuche
,
Wärmeschrumpfschlauch
,
Warmschrumpfschlauch
,
wasserdicht
,
weich
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,35*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1,2 Meter (ab € 13,50* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
H6100 elektrisches Heißluftgebläse 1600 W/ 230 V/ +700 °C
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,02*
Zubehör
Hellermann Tyton HGPC2-5-PVC-Special Weiß, Gelb
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,86*
Zubehör
Hellermann Tyton T50R Kabelbinder Polyamid Schwarz
HellermannTyton
111-05001
ab € 3,98*
Zubehör
Kabelbinder lösbar 250x7,6 mm, schwarz
HellermannTyton
131-22510
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen