Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 4:1 (24/6 mm), PO-X, schwarz, 1,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 4:1 (24/6 mm), PO-X, schwarz, 1,2 m
Warmschrumpfschlauch 4:1 (24/6 mm), PO-X, schwarz, 1,2 m
Warmschrumpfschlauch 4:1 (24/6 mm), PO-X, schwarz, 1,2 m
Warmschrumpfschlauch 4:1 (24/6 mm), PO-X, schwarz, 1,2 m
Artikel-Nr.:
     C1197-318-42400
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     318-42400
EAN/GTIN:
     4031026225012
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: leicht, platzsparend
  • 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck
  • Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
  • Gute Brandschutzeigenschaften
  • Beständig gegen Chemikalien
  • Gute mechanische Festigkeit durch halbsteifes Mantelmaterial
  • Hoher Längsschrumpffaktor mindert Faltenbildung in Radien

TA42 isoliert und schützt Kabel und Leitungen effektiv. Selbst bei größeren mechanischen Beanspruchungen, beispielsweise auf und unter der Erde. Der Innenkleber verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und bietet eine Zugentlastung für Kabel/Stecker-Übergänge. Durch das 4:1 Schrumpfverhältnis können große Durchmesserunterschiede umschrumpft werden. Das große Schrumpfverhältnis sorgt für einen hohen Anpressdruck.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
2.20 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 125 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: biegsam, Dichtmasse, Dualschlauch, dünn, dünne Wand, flexibel, Hellermann, HellermannTyton, Innenkleber, Kabelisolierung, Kleber, Klebermasse, Klebeschrumpfschlauch, Klebe-Schrumpfschlauch, kleine Wandstärke, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch Polyolefin, selbstklebender Schrumpfschlauch, selbstklebend Schrumpfschlauch, Tyton, wärmeschrumpfende Schläuche, Wärmeschrumpfschlauch, Warmschrumpfschlauch, wasserdicht, weich
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1,2 Meter (ab € 17,33334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 194,52*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,97*
Zubehör
HellermannTyton
111-05001
ab € 3,97*
Zubehör
HellermannTyton
131-22510
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.