Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinziehhilfe Mini Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeleinziehhilfe Mini Set
Kabeleinziehhilfe Mini Set
Artikel-Nr.:
     4981-3293837
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     897-90003
EAN/GTIN:
     4031026406275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
  • Multifunktionelles Werkzeug zur professionellen Kabelinstallation
  • Zeitsparende Kabelinstallation auch in schwierigsten Umgebungen
  • Glasfaserverstärkte Fiberglasstangen
  • Zugkraft bis 200 kg
  • Verschiedene Sets bestehend aus einer robusten Tasche und Zubehörteilen

Cable Scout+ ist ein multifunktionales Werkzeug zur professionellen Kabelinstallation, dass die zeitsparende Verlegung von Kabeln unter schwierigsten Bedingungen ermöglicht. Stangen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) können dabei mit einem Kabelgewicht von bis zu 200 kg belastet werden. Das komplette System beinhaltet Glasfaserstangen, eine Vielzahl an nützlichen Zubehörteilen und eine robuste Tasche, in der alle Komponenten sicher verstaut werden können.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge:
1.6 m
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
7 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabeleinziehband, Cablescout, Einziehdraht, Einziehhilfe, Einziehsystem, Elektroinstallationsmaterial, Installationstechnik, Kabeldurchzieher, Kabeleinziehhilfe, Kabeleinziehsystem, Kabelinstallation, Kabelstrumpf, Kabel verlegen, Kabelziehstrumpf, Montagestrumpf, Spiralzieher, Strumpf, Unterflur-Kabeleinziehsystem, Ziehstrumpf
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,33*
€ 41,55*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 35,64*
€ 43,57*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 33,92*
€ 45,10*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 35,57*
€ 45,87*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,89*
€ 47,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 38,33* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.077,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
897-90015
ab € 9,97*
Zubehör
HellermannTyton
897-90018
ab € 14,32*
Zubehör
HellermannTyton
897-90016
ab € 17,18*
Zubehör
HellermannTyton
897-90004
ab € 17,17*
Zubehör
HellermannTyton
897-90026
ab € 36,13*
Zubehör
HellermannTyton
897-90027
ab € 45,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.