| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1203-2240-CCT005A Herst.-Nr.: 2240-CCT005A EAN/GTIN: 4014619881420 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem hochwertig verarbeiteten USB 2.0 Lade- und Datenkabel von Good Connections® können Sie Ihre USB-C™-Geräte nicht nur mit bis zu 240 Watt in kürzester Zeit aufladen, sondern übertragen zeitgleich mühelos Daten. Hochwertige Verarbeitung und edles Design Das Good Connections® USB-Kabel ist mit seinem eleganten und robusten Textilgeflecht und seinen stabilen Vollmetallanschlüssen ein stets zuverlässiger Begleiter und ein echter Blickfang. Das herausragend verarbeitete Kabel ist flexibel und stabil zugleich. Ausgewählte, hochwertige Materialien sorgen für eine lange Nutzungsdauer, selbst bei täglichem Gebrauch. 240W Ultra-Schnellladen - Satte Leistung, ideal für stromhungrige Geräte Leistungsstärkere Endgeräte verlangen nach immer stärkeren Ladegeräten und damit einhergehend höheren Ladeleistungen. Ladeleistungen von über 140 Watt sind bei modernen Notebooks, Ultrabooks oder MacBooks keine Seltenheit mehr. Ausgestattet mit einem hochwertigen E-Marker-Chipsatz und hochwertigen Kupferleitern sind mit diesem Kabel Ladeleistungen bis zu 240 Watt (48V / 5A) kein Problem mehr. Der Chipsatz steuert die Leistungsabgabe zwischen den angeschlossenen Geräten und sorgt nicht nur durch intelligente Anpassungen der Leistung für eine hohe Ladegeschwindigkeit, sondern auch für mehr Sicherheit, da der Ladevorgang stets überwacht und notfalls gestoppt wird. Technische Spezifikation: - USB 2.0 Lade- und Datenkabel - Anschlüsse: USB-C™ Stecker an USB-C™ Stecker - Stecker mit Aluminiumgehäuse - Stecker vernickelt, Kontaktflächen vergoldet - USB 2.0 Standard, abwärtskompatibel - High-Speed, bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsrate - Ladeleistung: bis zu 240W - Unterstützt Power Delivery 3.1 - Leitermaterial und Kontakte aus Kupfer (CU) - Außenmantel: Textilgeflecht - Kabeldurchmesser: 4,6 mm +/- 0,2 mm Farbe: Anthrazit Länge: 0,5 m / 50 cm Hinweise: Die Ladeleistung und Datenübertragung ist abhängig von der angeschlossenen Hardware und kann je nach verwendetem Lade- sowie Endgerät abweichen. Voraussetzung für die Nutzung von Power Delivery ist, dass sowohl die Geräte als auch die Kabel USB Power Delivery unterstützen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb kabel c 0,5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |