Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 4,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 4,0 mm
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 4,0 mm
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 4,0 mm
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 4,0 mm
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 4,0 mm
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 4,0 mm
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 4,0 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-210120
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     210120
EAN/GTIN:
     4005887565792
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
4,0 mm. 2-Komponentengriff mit Weichzone und großem Durchmesser. Ergonomische Griff-Form für ermüdungsarmes, kraftvolles Schrauben. Verdrehsicherheit der Klingen im Griff durch ausgeprägte Flügel. Hitzebeständig und schwer entflammbar. Splitterfrei. Hochschlagfest. Klingen aus hoch legierten CV-Spezialstählen. Optimale Drehmomentübertragung. Öl- und Lösungsmittelbeständig. DIN 5265 A.
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
4,0
Klingen-Länge:
100
Schlitz-Stärke:
0,8
Länge:
195
VE:
6
Gewicht:
48 g
Herkunftsland:
BRD/NRW
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 4mm, schlitz-schraubendreher, Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
210105
ab € 5,85*
Ähnlich
VBW
210110
ab € 5,94*
Ähnlich
VBW
210115
ab € 6,29*
Ähnlich
VBW
210125
ab € 8,09*
Ähnlich
VBW
210130
ab € 7,87*
Ähnlich
VBW
210135
ab € 8,81*
Ähnlich
VBW
210140
ab € 9,56*
Ähnlich
VBW
210145
ab € 10,13*
Ähnlich
VBW
215105
ab € 6,79*
Ähnlich
VBW
215110
ab € 7,56*
Ähnlich
VBW
215115
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.