Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
PH Schraubendreher
>
Artikel
Kreuzschlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, PH 1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1204-215110
Hersteller:
VBW
Herst.-Nr.:
215110
EAN/GTIN:
4005887565907
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
PH 1. 2-Komponentengriff mit Weichzone und großem Durchmesser. Ergonomische Griff-Form für ermüdungsarmes, kraftvolles Schrauben. Verdrehsicherheit der Klingen im Griff durch ausgeprägte Flügel. Hitzebeständig und schwer entflammbar. Splitterfrei. Hochschlagfest. Klingen aus hoch legierten CV-Spezialstählen. Optimale Drehmomentübertragung. Öl- und Lösungsmittelbeständig.
Weitere Informationen:
Kreuz-Schlitz:
1 PH
Klingen-Länge:
80
Länge:
175
Gewinde-Durchmesser:
2,0 min. | 3,0 max.
VE:
6
Gewicht:
53 g
Herkunftsland:
BRD/NRW
... >
Bauwerkz. z. Schrauben
>
Schraubendreher
>
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendreher PH
,
Schraubenzieher PH
,
ph schraubendreher
,
Kreuzschlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 2,5 mm
VBW
210105
ab € 5,85*
Ähnlich
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 3,0 mm
VBW
210110
ab € 5,94*
Ähnlich
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 3,5 mm
VBW
210115
ab € 6,28*
Ähnlich
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 4,0 mm
VBW
210120
ab € 7,16*
Ähnlich
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 5,0 mm
VBW
210125
ab € 8,09*
Ähnlich
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 5,5 mm
VBW
210130
ab € 7,87*
Ähnlich
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 6,0 mm
VBW
210135
ab € 8,84*
Ähnlich
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 6,5 mm
VBW
210140
ab € 9,55*
Ähnlich
Handwerker-Schlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, 8,0 mm
VBW
210145
ab € 10,13*
Ähnlich
Kreuzschlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, PH 0
VBW
215105
ab € 6,80*
Ähnlich
Kreuzschlitz-Schraubendreher, verchromt mit schwarzer Spitze, PH 2
VBW
215115
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen