Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkstattscheren
>
Kabelschere
>
VDE-Kabelschere
>
Artikel
Kabelschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, 350 mm + 600 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1204-491020
Hersteller:
VBW
Herst.-Nr.:
491020
EAN/GTIN:
4005887374103
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
350 mm + 600 mm. Für Kupfer- und Alukabel.
Weitere Informationen:
Gewicht:
355 g
Herkunftsland:
BRD/SACHSEN
... >
Bauwerkzeuge für Elektriker
>
VDE-Kabel-, Kabel-, Drahtseilscheren, Messer
>
Kabelscheren-Messerkopf
Weitere Suchbegriffe:
kabelschere vbw
,
kabelschere
,
kabelschere 350 mm
,
Kabelschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben,
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,88*
€ 147,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Drahtseilschere, rot lackiert, 700 mm
VBW
494005
ab € 163,42*
Ähnlich
Drahtseilschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, 700 mm
VBW
494010
ab € 102,94*
Ähnlich
Drahtseilschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, neu, Befestigungsbohrunge
VBW
494015
ab € 102,38*
Ähnlich
Einhand-Kabelschere, verchromt, MK-Griffe, 220 mm
VBW
495010
ab € 42,72*
Ähnlich
Kabel-Klappmesser, 110 mm
VBW
385010
ab € 18,08*
Ähnlich
Kabelschere, Edelstahl, rote Griffhüllen, 165 mm
VBW
496010
ab € 21,84*
Ähnlich
Kabelschere, rot lackiert, 280 mm
VBW
490005
ab € 86,18*
Ähnlich
Kabelschere, rot lackiert, 350 mm
VBW
492005
ab € 175,84*
Ähnlich
Kabelschere, rot lackiert, Kunststoffüberzug, 590 mm
VBW
491010
ab € 189,26*
Ähnlich
Kabelschere, rot lackiert, Kunststoffüberzug, 600 mm
VBW
491005
ab € 130,77*
Ähnlich
Kabelschere-Messerkopf, mit Befestigungsschrauben, 590 mm
VBW
491025
ab € 125,81*
Ähnlich
VDE-Kabelschere, verchromt, tauchisoliert, 220 mm
VBW
602010
ab € 59,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen