Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Greifzangen
>
Flachzange
>
Artikel
Mechaniker-Flachzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 190 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1204-570115
Hersteller:
VBW
Herst.-Nr.:
570115
EAN/GTIN:
4005887005502
Suchbegriffe:
Flachzange
vbw flachzange
flachzange
190 mm. Durchgestecktes Gelenk = beste Führung = lange Lebensdauer. Besonders geeignet für Arbeiten in der Feinmechanik und in der Elektroindustrie. Flache Backen, besonders schlank und dünn. Greifflächen mit Schräghieb.
Weitere Informationen:
Länge:
190
Kopflänge:
75
Kopfbreite:
13,5
Spitzenhöhe:
2
Spitzendicke:
5,2
Kopfdicke:
8,3
Gewicht:
121 g
Herkunftsland:
BRD
... >
Zangen für spezielle Anwendungen
>
Fein-/Mechaniker-Zangen
>
Mechaniker-Flachzange
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Flachzange, verchromt, Kunststoffüberzu
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,23*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Feinmechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 130 mm
VBW
580105
ab € 20,47*
Ähnlich
Feinmechaniker-Flachrundzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 200 mm
VBW
579015
ab € 25,48*
Ähnlich
Feinmechaniker-Flachzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 200 mm
VBW
578015
ab € 25,87*
Ähnlich
Feinmechaniker-Greifzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 130 mm
VBW
581105
ab € 23,73*
Ähnlich
Feinmechaniker-Greifzange, verchromt, Kunststoffüberzug, 130 mm
VBW
582105
ab € 23,98*
Ähnlich
Feinmechaniker-Schrägschneider 30°, verchromt, Kunststoffüberzug, 185 mm
VBW
583010
ab € 23,03*
Ähnlich
Justierzange 40° flach-breit, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm
VBW
505010
ab € 16,77*
Ähnlich
Justierzange flach-breit, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm
VBW
504010
ab € 15,37*
Ähnlich
Justierzange flach-spitz, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm
VBW
503010
ab € 15,69*
Ähnlich
Mechaniker-Flachrundzange 45°, Langbeckzange, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm
VBW
576215
ab € 18,99*
Ähnlich
Mechaniker-Flachrundzange 45°, Langbeckzange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe,
VBW
576115
ab € 28,14*
Ähnlich
Mechaniker-Flachrundzange 45°, verchromt, Kunststoffüberzug, 170 mm
VBW
573310
ab € 28,28*
Ähnlich
Mechaniker-Flachrundzange 45°, verchromt, Kunststoffüberzug, 280 mm
VBW
577015
ab € 23,24*
Ähnlich
Mechaniker-Flachrundzange, Langbeckzange, poliert, Kunststoffüberzug, 140 mm
VBW
569205
ab € 17,62*
Ähnlich
Mechaniker-Flachrundzange, Langbeckzange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
VBW
569210
ab € 18,28*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen