Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Elektriker-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-Elektriker-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 170 mm
VDE-Elektriker-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 170 mm
VDE-Elektriker-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 170 mm
VDE-Elektriker-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 170 mm
VDE-Elektriker-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 170 mm
VDE-Elektriker-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 170 mm
VDE-Elektriker-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 170 mm
VDE-Elektriker-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 170 mm
Artikel-Nr.:
     C1204-599005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     599005
EAN/GTIN:
     4005887006196
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
170 mm. Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ige Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 60 HRc) für alle Drähte. Verschleißfeste Greifflächen mit Schräghieb. Besonders schlanke Form für Arbeiten auf engem Raum. DIN ISO 5746.
Weitere Informationen:
Länge:
170
Kopflänge:
42
Kopfbreite:
17,5
Kopfdicke:
9,5
Spitzenhöhe:
4,0
Draht 48 HRc:
1,8
Mehradriges Kabel:
10 mm | 16 mm²
Gewicht:
183 g
Herkunftsland:
BRD
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, vde kombinationszange, kombinationszange, vbw kombizange, VDE-Elektriker-Kombizange, verchromt, Mehrkomponen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
597520
ab € 34,18*
Ähnlich
VBW
594205
ab € 21,80*
Ähnlich
VBW
595205
ab € 37,26*
Ähnlich
VBW
594005
ab € 27,24*
Ähnlich
VBW
593205
ab € 22,70*
Ähnlich
VBW
593210
ab € 30,19*
Ähnlich
VBW
593010
ab € 31,24*
Ähnlich
VBW
592205
ab € 19,20*
Ähnlich
VBW
592210
ab € 23,85*
Ähnlich
VBW
592110
ab € 28,18*
Ähnlich
VBW
590205
ab € 20,05*
Ähnlich
VBW
600010
ab € 18,17*
Ähnlich
VBW
596205
ab € 17,21*
Ähnlich
VBW
596210
ab € 18,70*
Ähnlich
VBW
596215
ab € 20,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.