Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Schneidezange
>
Seitenschneider
>
Kunststoffseitenschneider
>
Artikel
Kunststoff-Seitenschneider 30°, poliert, Kunststoffüberzug, 145 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1204-636110
Hersteller:
VBW
Herst.-Nr.:
636110
EAN/GTIN:
4005887006585
Suchbegriffe:
Kunststoff-Seitenschneider
Kunststoffseitenschneider
Seitenschneider für Kunststoff
Seitenschneider
145 mm. 30° abgewinkelte gerade Schneide. Für Kunststoff-Spritzgussteile. Öffnungsfeder. Schneiden induktiv gehärtet.
Weitere Informationen:
Länge:
145
Kopflänge:
21
Kopfbreite:
18,5
Kopfdicke:
9,5
Gewicht:
165 g
Herkunftsland:
BRD
... >
Zangen für spezielle Anwendungen
>
Kunststoff-Seitenschneider
>
Kunststoff-Seitenschneider 30°
Weitere Suchbegriffe:
vbw kunststoff-seitenschneider 30°
,
kunststoff seitenschneider
,
kunststoff-seitenschneider vbw
,
Kunststoff-Seitenschneider 30°, poliert, Kunststof
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glasfaserschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
VBW
641015
ab € 25,14*
Ähnlich
Kunststoff-Seitenschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 130 mm
VBW
632005
ab € 26,62*
Ähnlich
Kunststoff-Seitenschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 145 mm
VBW
632010
ab € 27,01*
Ähnlich
Kunststoff-Seitenschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 145 mm
VBW
633110
ab € 27,31*
Ähnlich
Kunststoff-Seitenschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 145 mm
VBW
642110
ab € 34,52*
Ähnlich
Kunststoff-Seitenschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
VBW
632015
ab € 27,61*
Ähnlich
Kunststoff-Seitenschneider 20°, poliert, Kunststoffüberzug, 180 mm
VBW
632020
ab € 29,30*
Ähnlich
Kunststoff-Seitenschneider, poliert, Kunststoffüberzug, 120 mm
VBW
630005
ab € 28,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen