Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portier Video-Set Freisprechstelle 1 WE, weiß/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portier Video-Set Freisprechstelle 1 WE, weiß/weiß
Portier Video-Set Freisprechstelle 1 WE, weiß/weiß
Portier Video-Set Freisprechstelle 1 WE, weiß/weiß
Artikel-Nr.:
     C1212-RGE1892370
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     RGE1892370
EAN/GTIN:
     4026529040682
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Video-Türsprechanlage mit Portier Modul Türstation in silber oder weiß im Komplettpaket für das Einfamilienhaus. Inhalt: -Rahmen AP 3fach 18833xx -Kameramodul Color mechanisch einstellbar 18789xx (Gesamterfassungsbereich 150 Grad). Türsprechmodul 18759xx -Tastenmodul mit Klingeltaste und Namensschild (beleuchtet) 18751xx -1 Video-Freisprechstelle Color RGE1787770, weiß. Netzgerät 1757301. Video-Netzgerät RGE1648102. Farbe: weiß/weiß.
Weitere Informationen:
Mit Video:
ja
Mit Infoschild:
nein
Farbe der Außenstation:
weiß
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Innenstation:
Aufputz
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
Kunststoff
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
1
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
1
Bildsystem:
PAL
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Internkommunikation:
nein
Freisprechen:
ja
Öffnungswinkel Kamera:
150 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Bildschirmdiagonale:
89 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
3,5
Manuell einstellbare Kamera:
ja
Hörgerätekompatibel:
nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.156,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,23*
€ 1.459,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,10*
€ 1.454,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.195,76*
€ 1.422,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,42*
€ 1.402,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.156,61*
€ 1.376,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.