Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbock höhenverstellbar 700-1000 mm 0,50 x 0,78 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsbock höhenverstellbar
Arbeitsbock höhenverstellbar
Arbeitsbock höhenverstellbar, 700-1000mm, 0,50x0,78m
Artikel-Nr.:
     C1224-030400
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405304000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
  • Höhenverstellbarer Arbeitsbock aus Aluminium
  • Auswechselbare Verschleißauflage aus Fichte (1.000 x 60 x 25 mm)
  • Stufenlos höhenverstellbar von 700 – 1.000 mm
  • Sichere Arretierung durch Kegelgriff an jedem Verstellrohr
  • Queraussteifung an beiden Teilen
  • Standfüße mit Stellschrauben zum Niveauausgleich
  • Holmenden mit Abdeckkappen
  • Maximale Belastung: 250 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,88*
€ 217,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,14*
€ 204,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 171,27*
€ 203,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 165,03*
€ 196,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.