Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Gerüst
>
Gerüstbock
>
Artikel
Arbeitsbock klappbar 0,90x0,71m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-030401
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405304017
Suchbegriffe:
Arbeitsbock
Arbeitstritt
Gerüstbock
Handwerkerbock
Klappbarer Arbeitsbock aus Aluminium
Stabile Rechteckrohr-Holme
Auflage aus Aluminium (zwei Profile á 73 mm)
Kräftige Stahlscharniere
Zusammengeklappt nur 150 mm breit
Queraussteifung durch gebördelte Vierkantsprossen
Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
Maximale Belastung: 150 kg
... >
Günzburger Steigtechnik
>
Material Handling
>
Arbeitsböcke
Weitere Suchbegriffe:
Klappbock
,
Kurbelgerüst
,
Kurbelgerüstbock
,
Putzergerüstbock
,
günzburger arbeitsböcke
,
arbeitsbock
,
Arbeitsböcke
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 121,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,54*
€ 144,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen