| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1224-032015 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031405320154 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Sprossen-Teleskopleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- Beide Außenteile von Sprosse zu Sprosse teleskopierbar
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Sprossenabstand: 280 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung
- Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
- Hinweis: Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aluminiumleiter, Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Teleskop-Anlegeleiter, Teleskopanlegeleiter, Teleskop-Stehleiter, Teleskopstehleiter, Treppen-Stehleiter, Treppenstehleiter, alu-stehleiter günzburger, alu stehleiter, Teleskopleiter, Teleskopleitern, Ausziehleiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |