Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter GFK/Alu mit Traverse 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Anlegeleiter GFK/Alu mit Traverse
Sprossen-Anlegeleiter GFK/Alu mit Traverse
Nachrüsttraverse GFK Anwendung auf Fliesen
Artikel-Nr.:
     C1224-035312
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405353121
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter
  • Sprossen-Anlegeleiter aus GFK/Alu
  • Holme aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm aus Aluminium
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
  • Geprüft bis 1.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1 (entspricht europäischer Norm DIN EN 131-7)
  • GFK-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)
Weitere Suchbegriffe: Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, sprossen anlegeleiter, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Aluminium-Sprossenleiter, Aluminium-Sprossenleitern, Elektrikerleiter, Elektrikerleitern, GFK-Leiter, GFK-Leitern, Kunststoff-Leiter, Kunststoff-Leitern
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,86*
€ 547,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,50*
€ 523,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 435,11*
€ 517,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,89*
€ 506,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,99*
€ 484,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,71*
€ 453,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 123,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 52,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 97,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.