Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter GFK mit Traverse 6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Anlegeleiter GFK ohne Traverse
Sprossen-Anlegeleiter GFK ohne Traverse
Anlegel. GFK m.Trav. 12Spr. Anw. mit Einhängetritt
Nachrüsttraverse GFK Anwendung auf Asphalt
Artikel-Nr.:
     C1224-036006
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405360068
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter
Stufenanlegeleiter
  • Sprossen-Anlegeleiter aus GFK
  • Holme und Sprossen aus Glasfaser verstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm
  • Ohne Füllstoffe
  • Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Geprüft bis 28.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Kategorie 1
  • GFK-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)
Weitere Suchbegriffe: Stufenschiebeleiter, sprossen anlegeleiter, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Aluminium-Sprossenleiter, Aluminium-Sprossenleitern, Elektrikerleiter, Elektrikerleitern, GFK-Leiter, GFK-Leitern, Kunststoff-Leiter, Kunststoff-Leitern
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,17*
€ 266,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,59*
€ 251,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 209,48*
€ 249,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 193,75*
€ 230,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,92*
€ 228,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 191,73*
€ 228,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 52,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,085*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 97,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.