Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Anlegeleiter GFK ohne Traverse 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Anlegeleiter GFK ohne Traverse
Sprossen-Anlegeleiter GFK ohne Traverse
Anlegeleiter GFK ohne Trav. 12 Sprossen Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut an GFK
Artikel-Nr.:
     C1224-036012
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405360129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter
Stufenanlegeleiter
  • Sprossen-Anlegeleiter aus GFK
  • Holme und Sprossen aus Glasfaser verstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm
  • Ohne Füllstoffe
  • Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
  • Geprüft bis 28.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Kategorie 1
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen
Weitere Suchbegriffe: Stufenschiebeleiter, sprossen-anlegeleiter 3,60m, sprossen anlegeleiter, sprossen-anlegeleiter günzburger, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Aluminium-Sprossenleiter, Aluminium-Sprossenleitern, Elektrikerleiter, Elektrikerleitern, GFK-Leiter, GFK-Leitern, Kunststoff-Leiter, Kunststoff-Leitern
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 363,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,51*
€ 515,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,04*
€ 504,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,87*
€ 485,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,07*
€ 473,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,49*
€ 432,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,229*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 64,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,115*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 97,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.