Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Anlegeleiter
>
Sprossenanlegeleiter
>
Artikel
Sprossen-Anlegeleiter GFK mit Traverse 14 Sprossen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-036814
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405368149
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter
Stufenanlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter aus GFK
Holme und Sprossen aus Glasfaser verstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm
Ohne Füllstoffe
Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
Sprossenabstand: 280 mm
Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
Maximale Belastung: 150 kg
Geprüft bis 28.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Kategorie 1
GFK-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt
Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)
... >
Günzburger Steigtechnik
>
Stufenleitern, Sprossenleitern
>
Anlegeleitern
Weitere Suchbegriffe:
Stufenschiebeleiter
,
sprossen-anlegeleiter günzburger
,
sprossen anlegeleiter
,
Anlegeleiter
,
Anlegeleitern
,
Aluminium-Leiter
,
Aluminium-Leitern
,
Aluminiumleiter
,
Aluminiumleitern
,
Alu-Leiter
,
Alu-Leitern
,
Sprossenleiter
,
Sprossenleitern
,
Alu-Sprossenleiter
,
Alu-Sprossenleitern
,
Aluminium-Sprossenleiter
,
Aluminium-Sprossenleitern
,
Elektrikerleiter
,
Elektrikerleitern
,
GFK-Leiter
,
GFK-Leitern
,
Kunststoff-Leiter
,
Kunststoff-Leitern
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 444,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,74*
€ 655,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,33*
€ 603,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 499,72*
€ 594,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,12*
€ 584,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 488,67*
€ 581,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,07*
€ 564,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 473,59*
€ 563,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,67*
€ 529,16
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dachrinnenhalter Stahl/verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,12*
Zubehör
Einhängepodest R13 für Sprossenleitern RAL 1021
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,56*
Zubehör
Einhängetritt R13 für Sprossenleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,29*
Zubehör
Hinweis-Aufkleber für Sprossen-Anlegeleiter über 3 m (Traverse) Aufkleber 19078
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,63*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
Nachrüstsatz 'roll-bar'
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,49*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
Zubehör
Stufenmodul MaxxStep Länge 356mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,46*
Zubehör
Wandabstandshalter für Sprossenleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 97,10*
Zubehör
Werkzeugtasche
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,23*
Zubehör
Zubehör-Paket "Ergonomie"
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 179,88*
Zubehör
Zubehör-Paket "Leiterkopfsicherung Komplett-Set"
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 114,22*
Zubehör
Zubehör-Paket "Praktische Helfer 2"
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 95,04*
Zubehör
Zubehör-Paket "Sicherer Stand"
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,77*
Zubehör
Zubehör-Paket "TRBS-Kit"
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen