Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Teleskopleiter Prime Line 9 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Teleskopleiter Prime Line 9 Stufen
Stufen-Teleskopleiter Prime Line 9 Stufen
Stufen-Teleskopleiter Prime Line 9 Stufen
Stufen-Teleskopleiter Prime Line 9 Stufen
Stufen-Teleskopleiter Prime Line 9 Stufen
Stufen-Teleskopleiter Prime Line 9 Stufen
Stufen-Teleskopleiter Prime Line 9 Stufen
Stufen-Teleskopleiter Prime Line 9 Stufen
Stufen-Teleskopleiter Prime Line 13 Stufen
Stufen-Teleskopleiter Prime Line 13 Stufen
Artikel-Nr.:
     C1224-115463
Hersteller:
     Telesteps
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405407626
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Original Telesteps-Arbeitsplattform aus Aluminium
  • Stabile Dreieckrohr-Holme, abriebfest eloxiert
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und drei Antrittssprossen (50 mm)
  • Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
  • Bequeme Höhenverstellung durch intuitive Teleskopfunktion
  • Bei Leiterlänge 4,10 m inklusive Klapptraverse (liegt lose bei)
  • Stufenabstand: 300 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, Teleskop-Anlegeleiter, Teleskopanlegeleiter, alu-leiter 2x9 stufen, alu-leiter, aluminiumleiter telesteps, Teleskopleiter, Teleskopleitern, Ausziehleiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,56*
€ 580,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,60*
€ 571,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,67*
€ 555,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,30*
€ 533,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,12*
€ 493,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telesteps
ab € 83,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.