Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS SimPro Dock 2 Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS SimPro Dock 2 Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz, Blau
ASUS SimPro Dock 2 Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz, Blau
ASUS SimPro Dock 2 Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz, Blau
ASUS SimPro Dock 2 Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     2218-90NX0460
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX0460-P00030
EAN/GTIN:
     4711081199670
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
HDMI Kabel Sonstige
Laptop Docking Station
Weitere Informationen:
Breite:
40.6 mm
Tiefe:
99 mm
Höhe:
161.5 mm
Gewicht:
650 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
Thunderbolt 3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.4
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Auflösung (maximal, digital):
7680 x 4320 Pixel
Auflösung (maximal, analog):
1920 x 1080 Pixel
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Ein-/Ausschalter:
Ja
Aufladefunktion:
Ja
Markenkompatibilität:
Asus
Kompatibilität:
ASUS ExpertBook P / B / L
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
55
pro Stück
€ 9,50*
ab € 142,13*
€ 172,15*
pro Paket
€ 3,50*
ab € 150,03*
€ 181,04*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 155,56*
€ 187,57*
5 Tage
54
pro Stück
€ 1,00*
ab € 160,19*
€ 192,69*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 166,79*
€ 199,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,15*
€ 204,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,48*
€ 183,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.