Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY MA 6.0 UNI USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY MA 6.0 UNI USB
CHERRY MA 6.0 UNI USB
CHERRY MA 6.0 UNI USB
CHERRY MA 6.0 UNI USB
CHERRY MA 6.0 UNI USB
CHERRY MA 6.0 UNI USB
CHERRY MA 6.0 UNI USB
Artikel-Nr.:
     C1305-JA-0850
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JA-0850
EAN/GTIN:
     4025112101137
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Sobald du nicht nur einfach einen Text ins Mikrofon einsprichst, sondern währenddessen aktiv Maus und/oder Tastatur bedienen möchtest, verschafft dir ein Mikrofonarm den notwendigen Platz. Daher empfiehlt sich der CHERRY MA 6.0 UNI USB vor allem bei Livestreams, Gaming-Videos oder Videokonferenzen. Er besteht komplett aus Aluminium und lässt sich bequem über eine Tischklemme befestigen. Mithilfe der Gelenke lässt sich der Mikrofonhalter einfach einstellen und das Mikro optimal positionieren.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tischstativ
Markenkompatibilität:
Kirsche
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
2.5 m
Verbindender Thread:
3/8 & 5/8 "
Material:
Aluminium
Anzahl:
1
Gewicht:
800 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.