Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Tapo P100 Smart Plug 2990 W Haus Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Tapo P100 Smart Plug 2990 W Haus Weiß
TP-Link Tapo P100 Smart Plug 2990 W Haus Weiß
Artikel-Nr.:
     1231-5901-143
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     P100(2-PACK)
EAN/GTIN:
     6935364052942
Suchbegriffe:
Funksteckdose
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Macht aus Ihrem zu Hause ein SmartHome
Intelligente WLAN-Steckdose

Abläufe und Zeitpläne
Bestimmen Sie einen festen wöchentlichen Zeitplan zum Ein- oder Ausschalten Ihrer verbundenen Geräte einfach per Tapo-App. Sparen Sie Energie und tauchen Sie in die intelligente Welt des Smart Home ein.

Kompaktes Design
Mit ihrer kompakten Größe lässt sich die Tapo P100 bequem in eine normale Steckdose einstecken.

Abwesenheitsmodus
Schalten Sie Ihre Lichter zu unterschiedlichsten Zeiten an und aus, um die Anwesenheit einer Person zu simulieren

Sicherheitsgarantie
- Strenge Qualitätskontrolle durch das TP-Link Netzwerklabor und global anerkannter Zertifizierung
- ABS-Brandschutzmaterialien zur Minimierung einer Brandgefahr
- Verschiebbare Sicherheitsabdeckung zur Vermeidung von elektrischen Schlägen
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
Produktfarbe:
Weiß
Beste Verwendung:
Haus
Gehäusematerial:
Polycarbonat (PC)
LED-Anzeigen:
Status
Zertifizierung:
CE, RoHS
Anzahl der intelligenten Stecker:
2
Betrieb über Android-Geräte:
Ja
Betrieb über iPhone/iPad:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Google Home:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Breite:
72.5 mm
Tiefe:
51.5 mm
Höhe:
37.5 mm
Verpackungsbreite:
85 mm
Verpackungstiefe:
106 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Paketgewicht:
230 g
Übertragungstechnik:
Kabellos
Wireless-Technologien:
Bluetooth / Wi-Fi
Frequenzbereich:
2.4 - 2.4835 GHz
Frequenz:
2.4 MHz
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Maximale Eingangsleistung:
2990 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Stromstärke (maximal):
13 A
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 17,08*
€ 22,96*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,72*
€ 23,84*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 18,06*
€ 24,49*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 18,18*
€ 24,57*
1 Tag
3
pro Stück
€ 2,90*
ab € 18,50*
€ 24,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 17,08* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.