Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 3-Port-USB3.0-Hub & Gigabit-Ethernet-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 3-Port-USB3.0-Hub & Gigabit-Ethernet-Adapter
TP-Link 3-Port-USB3.0-Hub & Gigabit-Ethernet-Adapter
TP-Link 3-Port-USB3.0-Hub & Gigabit-Ethernet-Adapter
TP-Link 3-Port-USB3.0-Hub & Gigabit-Ethernet-Adapter
TP-Link 3-Port-USB3.0-Hub & Gigabit-Ethernet-Adapter
Artikel-Nr.:
     C1363-UE330
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     UE330
EAN/GTIN:
     6935364094553
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Erweiterte Konnektivität

3-Port USB 3.0 Hub & Gigabit-Ethernet-Adapter

3-Port-USB3.0-Hub
Dieses leichte, kompakte Gerät ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu drei USB 3.0-Geräten.
USB 3.0 ist bis zu 10-mal so schnell wie USB 2.0 und gleichzeitig abwärtskompatibel zu USB 2.0-/1.1-Geräten.

Gigabit-Ethernet-Adapter
Weiterhin fügen Sie Ihrem Computer mit diesem Gerät einen Gigabit-Ethernet-Anschluss hinzu, welcher heute gerade bei kleinen Geräten keine Selbstverständlichkeit mehr ist.

Zwei in einem
Performance: UE330 = 3-Port-USB3.0-Hub + USB-3.0-Gigabit-Ethernet-Adapter

Erweiterte Stabilität & Kompatibilität
Mit einer neuartigen Chipsatzlösung stellt dieses Gerät unter Windows, MacOS X, ChromeOS und Linux schnelle und stabile Verbindungen sicher.
Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Tiefe:
96 mm
Höhe:
23 mm
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Warentarifnummer (HS):
84719000
Benutzerhandbuch:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
103 mm
Verpackungshöhe:
26 mm
Paketgewicht:
100 g
Energiequelle:
USB
Chipsatz:
RTL8153
Produktfarbe:
Weiß
Hub-Schnittstellen:
RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.